FISCHER ITALIA - FIS00020957 G M12 BARRA M12X1000 CL.4.6 - 00020957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 1000 mm
Packung
20 ST
EAN
4006209209578
Artikelnummer
FIS00020957
Herstellernummer
00020957
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
1000 mm
Barra filetatta da metro classe cl. 4.6Barra filettata da metro in cl 4.6 zincata bianca (DIN 976-1)Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 12; Lunghezza - l - [mm]: 1000; Riferimenti:EAN: 4006209209578Codice fischer: 20957