FISCHER ITALIA - FIS00020956 G M6X1000 CL.4.8 GVZ - 00020956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4006209209561
Artikelnummer
FIS00020956
Herstellernummer
00020956
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
1000 mm
Barra filetatta da metro classe cl. 4.6Barra filettata da metro in cl 4.6 zincata bianca (DIN 976-1)Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 6; Lunghezza - l - [mm]: 1000; Riferimenti:EAN: 4006209209561Codice fischer: 20956


