Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00014570 ED 22 CHIODO A PERCUSSIONE - 00014570

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00014570 ED 22 CHIODO A PERCUSSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 22 mm

  • Kopfform - sonstige

  • Durchmesser - 4 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

4006209145708

Artikelnummer

FIS00014570

Herstellernummer

00014570

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

22 mm

Kopfform:

sonstige

Durchmesser:

4 mm

Gehärtet:

ja

Chiodo a percussione EDFissaggio nel calcestruzzo senza preforaturaMateriali di supporto: CalcestruzzoVantaggi: Il robusto chiodo a percussione ED può essere installato in calcestruzzo con il percussore SZE senza preforatura. Questopermette un'installazione veloce. La protezione contro gli urti del percussore SZE offre la miglior protezione della mano e garantisce un'installazione sicura.ED 18 disponibile anche nella confezione risparmio da 600 pz.Applicazioni: Per fissare: Gaffette Bandelle preforate come LBK, LBVBandelle in tessuto come GWB.Funzionamento: Il chiodo a percussione ED è installato con il percussore SZE. L'anello di ritegno del percussore tiene saldamente in posizione il chiodo durante la procedura di installazione. Il chiodo può essere infisso direttamente nel calcestruzzo.Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 30; Lunghezza - l - [mm]: 22; Diametro - d - [mm]: 4; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0; Riferimenti:EAN: 4006209145708Codice fischer: 14570