FISCHER ITALIA - FIS00009388 SAR 310-BI SIGIL. ACRILICO RUV - 00009388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Acrylbasis
Farbe - weiß
Inhalt - 310 ml
Verpackung - Kartusche
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001132072714
Artikelnummer
FIS00009388
Herstellernummer
00009388
Hersteller
FIS
Ausführung:
Acrylbasis
Farbe:
weiß
Inhalt:
310 ml
Verpackung:
Kartusche
Sigillante effetto intonaco acrilico SARSigillante acrilico in dispersione acquosa per pareti intonacate interne con effetto ruvidoMateriali di supporto: Calcestruzzo Muratura Legno Plastiche (non su PE, PP, Teflon) Elementi anodizzati Cartongesso Non idoneo per: Pietra naturale Substrati bituminosiVantaggi: Marcato CE per la sigillatura di facciate, lato interno. La struttura granulosa è ideale per superfici ruvide e assicura un aspetto simile all'intonaco grezzo. Il sigillante acrilico in dispersione acquosa è inodore e quindi è ideale per l'uso in ambienti chiusi. Non contiene solventi e non è corrosivo. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbe mutare colorazione. Resistente al dilavamento dell'acqua (non stagnante) e all'umidità dopo l'indurimento. Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la capacità coprente della vernice specifica.Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile F INT, lato interno (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo) Adatto anche per la sigillatura di: Fessure su superfici ruvide di pareti interne Giunti di connessione con bassi movimenti Giunti in costruzioni interne asciutte Giunti tra pareti e soffitti Giunti su finestra e connessione al cassonettoFunzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS o KP""¯M""¯2. Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con acqua. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Non idoneo per applicazioni con immersione continua in acqua e in caso di pioggia o gelo imminente.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Contenuto: 310; Colore: bianco RAL 9010; Riferimenti:EAN: 8001132093887Codice fischer: 9388


