FISCHER ITALIA - FIS00009352 SAM 280-NE SILICONE ACETICO MU - 00009352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Silikonbasis
Farbe - schwarz
Inhalt - 280 ml
Verpackung - Kartusche
Packung
25 ST
EAN
8001132093528
Artikelnummer
FIS00009352
Herstellernummer
00009352
Hersteller
FIS
Ausführung:
Silikonbasis
Farbe:
schwarz
Inhalt:
280 ml
Verpackung:
Kartusche
Silicone acetico multiuso SAMSigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterniMateriali di supporto: Acciaio inossidabile Elementi anodizzati Vetro Superfici vetrose Ceramiche Non idoneo per: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Metalli (piombo, rame, zinco, acciaio) Plastiche (PE, PP, Teflon) Substrati bituminosiVantaggi: Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo - solo SAM BI e SAM TR), vetrate (anche per clima freddo) e sanitari (solo SAM BI e SAM TR). Buona aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbero mutare colorazione. Non verniciabile.Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (solo SAM BI e SAM TR) Vetrate G CC anche per clima freddo Ambito sanitario S (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. bagno e cucina (solo SAM TR e SAM BI) Adatto anche per la sigillatura di: Giunti tra serramenti (in alluminio anodizzato) e lastre in vetroFunzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente.. Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS o KP""¯M""¯2. Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Contenuto: 280; Colore: nero RAL 9005; Riferimenti:EAN: 8001132093528Codice fischer: 9352


