Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00009350 SAM 280-BI SIL. ACETICO MULTIU - 00009350

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00009350 SAM 280-BI SIL. ACETICO MULTIU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Inhalt - 280 ml

  • Verpackung - Kartusche

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132072745

Artikelnummer

FIS00009350

Herstellernummer

00009350

Hersteller

FIS

Farbe:

weiß

Inhalt:

280 ml

Verpackung:

Kartusche

Silicone acetico multiuso SAMSigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterniMateriali di supporto: Acciaio inossidabile Elementi anodizzati Vetro Superfici vetrose Ceramiche Non idoneo per: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Metalli (piombo, rame, zinco, acciaio) Plastiche (PE, PP, Teflon) Substrati bituminosiVantaggi: Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo - solo SAM BI e SAM TR), vetrate (anche per clima freddo) e sanitari (solo SAM BI e SAM TR). Buona aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbero mutare colorazione. Non verniciabile.Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (solo SAM BI e SAM TR) Vetrate G CC anche per clima freddo Ambito sanitario S (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. bagno e cucina (solo SAM TR e SAM BI) Adatto anche per la sigillatura di: Giunti tra serramenti (in alluminio anodizzato) e lastre in vetroFunzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente.. Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS o KP""¯M""¯2. Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18; Contenuto: 280; Colore: bianco RAL 9010; Riferimenti:EAN: 8001132093504Codice fischer: 9350