Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00009292 PUP 750 CL.B2 SCHIUMA X PISTOL - 00009292

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00009292 PUP 750 CL.B2 SCHIUMA X PISTOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Polyurethan (PUR)

  • Farbe - gelb

  • Inhalt - 750 ml

  • Verpackung - Kartusche

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132110607

Artikelnummer

FIS00009292

Herstellernummer

00009292

Hersteller

FIS

Ausführung:

Polyurethan (PUR)

Farbe:

gelb

Inhalt:

750 ml

Verpackung:

Kartusche

Schiuma professionale PU / PUPSchiuma poliuretanica professionale resistente alla pressione e testata con filo incandescente (Glow Wire Test)Materiali di supporto: Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come: Calcestruzzo Elementi anodizzati Muratura Metalli Legno Lastre di cartongesso Plastiche (non su PE, PP, Teflon, Silicone) PietraVantaggi: La schiuma è resistente alla pressione dell’acqua fino a 0,5 bar. La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1. Lo speciale dosatore richiudibile ""Fix Adapter""nella versione manuale, consente l'uso immediato e il riutilizzo di bombole aperte, garantendo così una funzionalità duratura. Elevata densità e resistenza a compressione. Buona post-espansione a garanzia di riempimento di cavità profonde. Buona resistenza agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.Applicazioni: Riempimento rapido di giunti tra gli anelli maschiati dei pozzetti Sigillatura e legatura di elementi di pozzi, pozzetti, impianti di trattamento liquami e cisterne Isolamento e riempimento di attraversamenti in parete, cavità , connessioni tra pareti ed elementi di finitura Sigillatura e riempimento di cavità tra serramenti e pareti Montaggio di cassette elettricheNon applicabile su neoprene e supporti bituminosi.Funzionamento: Le superfici devono essere asciutte, pulite e senza olio, grasso o polvere. Agitare la bombola per almeno 20 secondi prima dell'uso e (solo PUP) avvitare la valvola sul dispenser fischer PUPN 1 o PUPM 3. Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione. Applicare la schiuma dalbasso verso l'alto. Riempire le cavità per il 50÷60%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente. Agitare regolarmente la bombola durante l'applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato. Pulire gliattrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Solo per PU, riportare la bombola in posizione verticale, piegare il tubo erogatore e premerlo nel tappo ricavato sull'erogatore. Proteggere dall'esposizione ai raggi UV.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18 verticale/orizzontale; Utilizzo: con pistola; Contenuto bombola: 750; Resa schiuma libera: 50; Colore: giallo; Riferimenti:EAN: 8001132092927Codice fischer: 9292