FINDER SPA - FIN9980902499 MOD. LED+DIODO-POLARITA STANDARD 6-24V - 9980902499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung bei DC - 6...24 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823105321
Artikelnummer
FIN9980902499
Herstellernummer
9980902499
Hersteller
FIN
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
6...24 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: LED + diodo + diodo di protezione da inversione polarità



