FINDER SPA - FIN9980006009 MOD. RC 28/60V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 28...60 V
Betriebsspannung bei DC - 28...60 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823105222
Artikelnummer
FIN9980006009
Herstellernummer
9980006009
Hersteller
FIN
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
28...60 V
Betriebsspannung bei DC:
28...60 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
28...60 V