FINDER SPA - FIN9980002459 MOD. INDICATORE LED 6/24V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 6...24 V
Betriebsspannung bei DC - 6...24 V
Mit LED-Anzeige - ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 6...24 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823105192
Artikelnummer
FIN9980002459
Herstellernummer
9980002459
Hersteller
FIN
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
6...24 V
Betriebsspannung bei DC:
6...24 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
6...24 V
Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: LED