FINDER SPA - FIN9980002409 MOD. RC 6/24V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 6...24 V
Betriebsspannung bei DC - 6...24 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823105185
Artikelnummer
FIN9980002409
Herstellernummer
9980002409
Hersteller
FIN
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
6...24 V
Betriebsspannung bei DC:
6...24 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
6...24 V
Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: circuito RC