Startseite

FINDER SPA - FIN9902922079 MODLED+DIODO-POLARITA INVERT 110-220V D

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN9902922079 MODLED+DIODO-POLARITA INVERT 110-220V D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung bei DC - 110...220 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823115627

Artikelnummer

FIN9902922079

Herstellernummer

9902922079

Hersteller

FIN

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei DC:

110...220 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Modulo di segnalazione e protezione EMC