FINDER SPA - FIN9902906099 MOD LED+DIODO-POLARITA STANDARD 28-60V - 9902906099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung bei DC - 28...60 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823115610
Artikelnummer
FIN9902906099
Herstellernummer
9902906099
Hersteller
FIN
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
28...60 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: LED + diodo + diodo di protezione da inversione polarità


