Startseite

FINDER SPA - FIN9901906079 MODLED+DIODO-POLARITA INVERTITA 28-60V - 9901906079

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN9901906079 MODLED+DIODO-POLARITA INVERTITA 28-60V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung bei DC - 28...60 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823104614

Artikelnummer

FIN9901906079

Herstellernummer

9901906079

Hersteller

FIN

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei DC:

28...60 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Modulo di segnalazione e protezione EMC