Startseite

FINDER SPA - FIN9901002408 MOD. INDICATORE LED+VARISTORE 6/24V AC/D - 9901002408

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN9901002408 MOD. INDICATORE LED+VARISTORE 6/24V AC/D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 6...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 6...24 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823104393

Artikelnummer

FIN9901002408

Herstellernummer

9901002408

Hersteller

FIN

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

6...24 V

Betriebsspannung bei DC:

6...24 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

6...24 V

Modulo di segnalazione e protezione EMC