Startseite

FINDER SPA - FIN9751SPA ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 1P S.46 - 9751SPA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 95.6 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823308418

Artikelnummer

FIN9751SPA

Herstellernummer

9751SPA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

5

Breite:

15.8 mm

Höhe:

95.6 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

59.2 mm

Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori