FINDER SPA - FIN9701SPA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 5
Breite - 15.8 mm
Höhe - 82.9 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823302355
Artikelnummer
FIN9701SPA
Herstellernummer
9701SPA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
5
Breite:
15.8 mm
Höhe:
82.9 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
64.9 mm
Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 16 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 8 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori