FINDER SPA - FIN9674SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A PIASTRINA 4P S.56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 14
Breite - 46 mm
Höhe - 78 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823073781
Artikelnummer
FIN9674SMA
Herstellernummer
9674SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
14
Breite:
46 mm
Höhe:
78 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
66.2 mm
Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC