FINDER SPA - FIN9604SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 4P S.56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 14
Breite - 43.4 mm
Höhe - 82.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823334158
Artikelnummer
FIN9604SMA
Herstellernummer
9604SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
14
Breite:
43.4 mm
Höhe:
82.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
67.2 mm
ZOccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori