FINDER SPA - FIN9602SPA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 27 mm
Höhe - 82.5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823334172
Artikelnummer
FIN9602SPA
Herstellernummer
9602SPA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
27 mm
Höhe:
82.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
80.9 mm
Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 12 Grado di protezione: IP20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 6 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori