FINDER SPA - FIN95P5SMA ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.40/41/44 - 95P5SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktionale Ergänzung möglich - ja
Anzahl der Pins - 8
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823401065
Artikelnummer
FIN95P5SMA
Herstellernummer
95P5SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.8 mm
Höhe:
95.5 mm
Tiefe:
57.9 mm


