FINDER SPA - FIN9565SMA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 2P S.40/41/44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 15.5 mm
Höhe - 63.7 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823073729
Artikelnummer
FIN9565SMA
Herstellernummer
9565SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.5 mm
Höhe:
63.7 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
50.7 mm
Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico