FINDER SPA - FIN9563SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.40/41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 5
Breite - 15.5 mm
Höhe - 63.9 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823073712
Artikelnummer
FIN9563SMA
Herstellernummer
9563SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
5
Breite:
15.5 mm
Höhe:
63.9 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
50.8 mm
Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico