FINDER SPA - FIN9523SNA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Pins - 5
Breite - 10 mm
Höhe - 30.5 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8012823259307
Artikelnummer
FIN9523SNA
Herstellernummer
9523SNA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Pins:
5
Breite:
10 mm
Höhe:
30.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
10.5 mm
Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto