FINDER SPA - FIN9474SMA ZOCCOLO CON MORSETTI PIASTRINA 4P S.55/85 - 9474SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 14
Breite - 30 mm
Höhe - 70.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823073491
Artikelnummer
FIN9474SMA
Herstellernummer
9474SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
14
Breite:
30 mm
Höhe:
70.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
61.3 mm
Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC