FINDER SPA - FIN93650125 ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN 1P S.34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 5
Breite - 6.2 mm
Höhe - 87 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823389967
Artikelnummer
FIN93650125
Herstellernummer
93650125
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
87 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
87.2 mm
Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: barra cieca 35 mm Grado di protezione: IP 20