FINDER SPA - FIN93633230 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 5
Breite - 6.2 mm
Höhe - 94.3 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823354446
Artikelnummer
FIN93633230
Herstellernummer
93633230
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6.2 mm
Höhe:
94.3 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
87.2 mm
Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm Grado di protezione: IP 20