Startseite

FINDER SPA - FIN93630240 ZOCCOLO MULTITEN.MORSETTI A BUSSOLA

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN93630240 ZOCCOLO MULTITEN.MORSETTI A BUSSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 6.2 mm

  • Höhe - 94.3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823398181

Artikelnummer

FIN93630240

Herstellernummer

93630240

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.2 mm

Höhe:

94.3 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

87.2 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm Grado di protezione: IP 20