FINDER SPA - FIN9203SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2/3P S.62 - 9203SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 11
Breite - 40 mm
Höhe - 91.3 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823121239
Artikelnummer
FIN9203SMA
Herstellernummer
9203SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
11
Breite:
40 mm
Höhe:
91.3 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
78.6 mm
Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 16 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori;ponticello metallico




