FINDER SPA - FIN92030SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2/3P S.62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 11
Breite - 40 mm
Höhe - 91.3 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823258744
Artikelnummer
FIN92030SMA
Herstellernummer
92030SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
11
Breite:
40 mm
Höhe:
91.3 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
78.6 mm
Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 16 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori;ponticello metallico