FINDER SPA - FIN9027SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A PIASTRINA 3P S.60 - 9027SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 11
Breite - 43 mm
Höhe - 56 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823072760
Artikelnummer
FIN9027SMA
Herstellernummer
9027SMA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
11
Breite:
43 mm
Höhe:
56 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
84.3 mm
Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico