FINDER SPA - FIN9023SMH ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 3P S.60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 11
Breite - 38 mm
Höhe - 66 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8012823303321
Artikelnummer
FIN9023SMH
Herstellernummer
9023SMH
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
11
Breite:
38 mm
Höhe:
66 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
19 mm
Zoccolo con morsetti a bussola per montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715). Tipo di Rele 60.13. Ponticello metallico di ritenuta