FINDER SPA - FIN9022SMH ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 38 mm
Höhe - 66 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8012823303314
Artikelnummer
FIN9022SMH
Herstellernummer
9022SMH
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
38 mm
Höhe:
66 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
19 mm
Zoccolo con morsetti a bussola per montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715). Tipo di Rele 60.12. Ponticello metallico di ritenuta