Startseite

FINDER SPA - FIN8A0490248320 PROGRAM. LOGIC RELAY-OPTA ADVANCE - 8A0490248320

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN8A0490248320 PROGRAM. LOGIC RELAY-OPTA ADVANCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V

  • Mit Relaisausgang - nein

  • Grundgerät - nein

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Schaltstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823445434

Artikelnummer

FIN8A0490248320

Herstellernummer

8A0490248320

Hersteller

FIN

Versorgungsspannung bei DC:

12...24 V

Mit Relaisausgang:

nein

Grundgerät:

nein

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Schaltstrom:

10 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

20

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Erweiterbar:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Erweiterungsgerät:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Breite:

70 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

84 mm

Tiefe:

56.8 mm

Opta - Programmable Logic Relay, PLR, 4 uscite, 10 A, Tipo di alimentazione DC, tensione di alimentazione nominale 24 V, funzionamento da 10.2 a 27.6 V, Numero di ingressi: 8 ingressi digitali/analogici, Contatti NO (SPST) - EMR, Versione Advances, portaModbus RS485, RJ45, USB (porta di tipo C) e modulo integrato WiFi/BLE, temperatura ambiente da -20 a +55 ?C