Startseite

FINDER SPA - FIN850401250000 RELÈ TEMPORIZZATO MULTIFUNZIONE 4CO PLUG-I - 850401250000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 125...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...360000 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823275680

Artikelnummer

FIN850401250000

Herstellernummer

850401250000

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

125...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...360000 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

125...125 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

10 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

125...125 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

4

Breite:

20.6 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

27.7 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

63.1 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Temporizzatore ad innesto multifunzione N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 10 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 125 V. Volt DC: 125 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: sì telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 360000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a innesto adatto per montaggio su guida a cappello: no Grado di protezione: IP 40