FINDER SPA - FIN7U0182300000 PRESA DA QUADRO-FR GRIGIA - 7U0182300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Steckverbindertyp - weiblich (female)
Nennstrom - 16 A
Farbe - grau
Nennspannung - 250 V
Packung
5 ST
EAN
8012823446325
Artikelnummer
FIN7U0182300000
Herstellernummer
7U0182300000
Hersteller
FIN
Ausführung:
sonstige
Steckverbindertyp:
weiblich (female)
Nennstrom:
16 A
Farbe:
grau
Nennspannung:
250 V
Presa elettrica da quadro (A): 16 A. tensione nominale: 250 V. Tipologia: altri tipo di connettore: femmina (female) colore: grigio Categoria di protezione: II Grado di protezione: IP20


