Startseite

FINDER SPA - FIN7S3690125420 RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7S3690125420 RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823421018

Artikelnummer

FIN7S3690125420

Herstellernummer

7S3690125420

Hersteller

FIN

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Versorgungsspannung bei DC:

9.6...14.4 V

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

78.8 mm

Tiefe:

96 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza tipo/modello FIN7S3690125420 - Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza