FINDER SPA - FIN7P3682752003 SPD CLASSE3 MONOFASE INCAS. 275VAC 6KV 3KA - 7P3682752003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Aufputz/Unterputz
Höchste Dauerspannung AC - 275 V
Polzahl - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 3 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823407890
Artikelnummer
FIN7P3682752003
Herstellernummer
7P3682752003
Hersteller
FIN
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Polzahl:
1
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1.65 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Mit Entstörfilter:
nein


