FINDER SPA - FIN7P2582751020 SPD CLASSE2 TRIFASE 4P 275VAC 4+0 20KA - 7P2582751020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Schutzpegel - 9 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823334714
Artikelnummer
FIN7P2582751020
Herstellernummer
7P2582751020
Hersteller
FIN
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Schutzpegel:
9 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
nein
Baugröße:
4 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzpegel L-N:
1.35 kV
Schutzpegel N-PE:
1.35 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20