FINDER SPA - FIN7P2180751015 SPD CLASSE2 UNIPOLARE 1P 75VAC 15KA - 7P2180751015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 60 V
Netzform TN-S - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823378510
Artikelnummer
FIN7P2180751015
Herstellernummer
7P2180751015
Hersteller
FIN
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
60 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
75 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
ja
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Höchste Dauerspannung DC:
100 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
60 V
Schutzpegel L-N:
0.4 kV
Schutzpegel N-PE:
0.4 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20


