Startseite

FINDER SPA - FIN7P048255S012 SPD CLASSE1+2 TRIFASE 4P 255VAC 3+1 12kA

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7P048255S012 SPD CLASSE1+2 TRIFASE 4P 255VAC 3+1 12kA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 30 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TN-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823429724

Artikelnummer

FIN7P048255S012

Herstellernummer

7P048255S012

Hersteller

FIN

Nennableitstoßstrom (8/20):

30 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Höchste Dauerspannung AC:

260 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

8 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Netzform sonstige:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

60 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

250 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: barra cieca 35 mm numero di conduttori (esclusa terra): 4 dimensione: 8 UM tensione permanente AC max.: 260 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 1.5 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: sì altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 60 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.