FINDER SPA - FIN7L4602301200 LAMP.DA QUADRO - INTERR. + CONNET. - 7L4602301200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 13 W
Bemessungsspannung - 110...240 V
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Spannungsart - AC/DC
Länge - 310.6 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823433165
Artikelnummer
FIN7L4602301200
Herstellernummer
7L4602301200
Hersteller
FIN
Lampenleistung:
13 W
Bemessungsspannung:
110...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC/DC
Länge:
310.6 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
magnetisch
Mit Ein-/Ausschalter:
ja