Startseite

FINDER SPA - FIN7L4302302200 LAMP.DA QUADRO - PIR + CONNET. - 7L4302302200

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN7L4302302200 LAMP.DA QUADRO - PIR + CONNET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 9 W

  • Bemessungsspannung - 110...240 V

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Spannungsart - AC/DC

  • Länge - 310.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823429427

Artikelnummer

FIN7L4302302200

Herstellernummer

7L4302302200

Hersteller

FIN

Lampenleistung:

9 W

Bemessungsspannung:

110...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Spannungsart:

AC/DC

Länge:

310.6 mm

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

magnetisch

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione: AC/DC con presa: no con interruttore ACC/CHIUS: no con fotocellula: sì materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobile tensione nominale: da 110 a 240 V. Grado di protezione: IP20 fissaggio con magnete: sì corpo luminoso: LED non sostituibile lunghezza: 310.6 mm. Note: 600 lumens (lm)