FINDER SPA - FIN783612302402 ALIM. SWITC. FUNZ.CARICABATTERIE - 783612302402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.7 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
5 ST
EAN
8012823449241
Artikelnummer
FIN783612302402
Herstellernummer
783612302402
Hersteller
FIN
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.7 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
220...220 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
36 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Leistungsaufnahme:
67 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
70 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
56.5 mm
Höhe:
84 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


