FINDER SPA - FIN781212302482 ALIMENTATORE SWITCHING PER OPTA - 781212302482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8012823446868
Artikelnummer
FIN781212302482
Herstellernummer
781212302482
Hersteller
FIN
Alimentatore switching, potenza d'uscita 12 W, Uscita 24 V, Alimentatore per OPTA PLR (Serie 8A), Fusibile integrato, Ingresso AC/DC (non polarizzata), uscita DC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 100 a 265 V (AC) e da 140 a 370 V (DC), temperatura ambiente da -20 a +40 ?C