FINDER SPA - FIN724200240000 RELÈ ALTERNANZA CARICHI 36MM 12A 2 CONTATT - 724200240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 12 A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823362731
Artikelnummer
FIN724200240000
Herstellernummer
724200240000
Hersteller
FIN
Bemessungsstrom:
12 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60.8 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
16.8...28.8 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...60 Hz
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
20 A