Startseite
Auslauf

FINDER SPA - FIN70510240N032 RELE' CONTROLLO CORRENTE NFC

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN70510240N032 RELE' CONTROLLO CORRENTE NFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 0.05...16 A

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823445076

Artikelnummer

FIN70510240N032

Herstellernummer

70510240N032

Hersteller

FIN

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

0.05...16 A

3-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Externer Stromwandler:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

40 s

Versorgungsspannung bei DC:

24...240 V

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

35 mm

Höhe:

88.8 mm

Tiefe:

56.5 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Relè di controllo corrente tipo/modello FIN70510240N032 - Relè di controllo corrente