Startseite

FINDER SPA - FIN396082309024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORSPUSH- - 396082309024

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN396082309024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORSPUSH-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...240 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823390666

Artikelnummer

FIN396082309024

Herstellernummer

396082309024

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

230...240 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN396082309024 - Fotoaccoppiatore