Startseite

FINDER SPA - FIN396070129024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORSPUSH- - 396070129024

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN396070129024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORSPUSH-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 12...12 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823390604

Artikelnummer

FIN396070129024

Herstellernummer

396070129024

Hersteller

FIN

Eingangsspannung:

12...12 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN396070129024 - Fotoaccoppiatore