FINDER SPA - FIN396070069024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORSPUSH-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 6...6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24...24 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823390611
Artikelnummer
FIN396070069024
Herstellernummer
396070069024
Hersteller
FIN
Eingangsspannung:
6...6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Fotoaccoppiatore tipo/modello FIN396070069024 - Fotoaccoppiatore